Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tastenschild Flush 30mm grün ON ZBAF341


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastenschild, grün, ON in weiss, für Flush 30mm
Tastenschild, grün, ON in weiss, für Flush 30mm
Tastenschild, grün, ON in weiss, für Flush 30mm
Artikel-Nr.:
     3517K-13962074
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBAF341
EAN/GTIN:
     3606481361905
Suchbegriffe:
Tastkappe

Tastenschild Flush 30mm grün ON ZBAF341

Tastenschild Harmony XB5F für 30 mm Kontrolleinheiten.Beschriftet mit ON in weiß.Hintergrund schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,41984*
€ 1,98984*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,4487*
€ 2,0287*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 2,08*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,24*
10
€ 5,95*
ab € 1,66913*
€ 2,34913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.