| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-15234213 Herst.-Nr.: 121468 EAN/GTIN: 4015081192885 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schlüsseltaste M22-PVS45P-MS1 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Palmenform, Durchmesser: 45 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Schlüsselentriegelung, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Schließung: MS1, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, RAL 3000, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Hinweise: Max. Weitere Informationen: | | Farbe des Knopfes: | rot | Bauform der Linse: | rund | Durchmesser der Kappe: | 45 mm | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Breite der Öffnung: | 0 mm | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Schutzart (IP): | IP67/IP69K | Schutzart (NEMA): | 4X | Bauform des Knopfes: | hoch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus, Eaton-Not-Aus-Schalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Schlüsseltaster, not aus taster eaton, schlüsseltaster |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,34* | € 42,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,19* | € 44,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,55* | € 45,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,80* | € 48,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,07* | € 48,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|