Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste 2 Stell.,bel., ws M22S-WLKV-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-15240884
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284398
EAN/GTIN:
     4015082843984
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Knebelgriff
Knebelschalter

Wahltaste 2 Stell.,bel., ws M22S-WLKV-W

Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen (V-Stellung), Farbe Knebelgriff: weiß, Schutzart: IP66, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,00*
€ 12,93*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 13,95*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 11,83*
€ 15,22*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 15,80*
5
Frei Haus
ab € 12,406*
€ 15,836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,69*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.