Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste m.Drehknopf 2 Stell.,beschr. M22-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-15278019
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216853
EAN/GTIN:
     4015082168537
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe

Wahltaste m.Drehknopf 2 Stell.,beschr. M22-W

Wahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Drehknopf, tastend, 2 Stellungen, beschriftet, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP66
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,02*
€ 11,93*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,83*
€ 12,92*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 10,296*
€ 13,526*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 14,04*
5
Frei Haus
ab € 10,746*
€ 14,066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,526*
€ 16,09594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,796*
€ 15,22724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,976*
€ 14,25144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,296*
€ 12,25224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,17*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,83*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,47*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,28*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.