Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-15913003 Herst.-Nr.: 700003 EAN/GTIN: 4013364004146 |
|
|
| | |
| Haltevorrichtung f. E+K-Vorrichtungen HV EKV ES30 1500 Haltevorrichtung für Erdungs- und Kurzschließvorrichtung und Erdungsstange bis 1,5 m Länge. Lochabstand 104 mm, Bohrungen Ø7 mm für einfache Wandmontage. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Haltevorrichtung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Gesamtlänge: | 103 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,39* | € 27,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,12* | € 34,53* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,61* | € 35,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,42* | € 35,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,66* | € 35,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|