| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-16157823 Herst.-Nr.: 0093.0886 EAN/GTIN: 4012799938866 |
| |
|
| | |
| Ersatzluftfilter f.WS600, 2xG4 WSG 600 Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WS 600.Artikel: WSG 600, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Filterklasse: ISO Coarse 80 % (G4), Breite: 485 mm, Höhe: 295 mm, Tiefe: 20 mm, Breite mit Verpackung: 500 mm, Höhe mit Verpackung: 400 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm, Geeignet für Produkte: WS 600 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 485 mm | Höhe: | 295 mm | Tiefe: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 31,23* | € 42,55* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,30* | € 44,48* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,71* | € 45,12* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,46* | € 47,06* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,22* | € 49,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|