| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-16226178 Herst.-Nr.: 867001 EAN/GTIN: 7391408670012 |
| |
|
| | |
| Schmiedehammer HHK 4 Schlaghammer mit schwarz lackiertem Schmiedekopf mit gehärteter hexagonaler Schlagfläche auf beiden Seiten. Holzstiel aus Hickory. Achtung! Niemals ohne Schutzbrille arbeiten! Weitere Informationen: | | Länge: | 750 mm | Gesamtgewicht: | 4,02 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 48,15* | € 63,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,77* | € 64,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|