Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt-Pilzdrucktaster 22mm, rund, rot 3SU1050-1HA20-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Halt-Pilzdrucktaster 22mm, rund, rot 3SU1050-1HA20-0AA0
Not-Halt-Pilzdrucktaster 22mm, rund, rot 3SU1050-1HA20-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517K-17458602
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10501HA200AA0
EAN/GTIN:
     4011209946705
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Not-Halt-Pilzdrucktaster 22mm, rund, rot 3SU1050-1HA20-0AA0

NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40 mm, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Zugentriegelung NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT nach DIN EN ISO 13850 zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Höhe der Öffnung:
45,3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,00*
€ 16,34*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 16,44*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,95*
€ 17,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 13,02*
€ 17,95*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,82*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000DF700AA0
ab € 11,11*
Zubehör
Siemens
3SU19000BA310AA0
ab € 2,75*
Zubehör
Siemens
3SU19000BC310AT0
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3SU19000BC310NB0
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.