Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 400V,15kW ELC 1533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter 400V,15kW ELC 1533
Heizlüfter 400V,15kW ELC 1533
Artikel-Nr.:
     3517K-18055194
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     ELC1533
EAN/GTIN:
     4030262003101
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 15kw

Heizlüfter 400V,15kW ELC 1533

Ortsfester oder tragbarer Heizlüfter für feuchte, korrosive Umgebung, Leistungstufen 0--7,5-15 kW, Volumenstrom 1300 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 25 Grad C
Weitere Informationen:
Heizleistung:
15 kW
Luftmenge:
1300 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
15 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.738,58*
€ 2.977,40*
Frei Haus
ab € 2.780,23*
€ 3.005,91*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.927,26*
€ 3.160,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.977,40*
€ 3.543,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.938,04*
€ 3.496,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.826,61*
€ 3.363,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.774,31*
€ 3.301,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,58*
€ 3.258,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.