Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rippenrohr-Heizkörper 500W 230V pulverbe. Ex0500-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Rippenrohr-Heizkörper 500W 230V pulverbe. Ex0500-L
Ex-Rippenrohr-Heizkörper 500W 230V pulverbe. Ex0500-L
Artikel-Nr.:
     3517K-18056373
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EX 0500-L
EAN/GTIN:
     4010202608177
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Ex-Rippenrohr-Heizkörper 500W 230V pulverbe. Ex0500-L

Ausführung komplett pulverbeschichtet. Ex-Rippenrohrheizgeräte dienen zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Betriebsstätten der Zone 1 und 2. 500W 230V, T3, L=765mm, IP66.
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Rippen-Durchmesser:
125 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
200 mm
Breite:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.068,44*
€ 1.234,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.068,99*
€ 1.235,25*
Frei Haus
ab € 1.083,16*
€ 1.245,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,30*
€ 1.468,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,94*
€ 1.454,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,39*
€ 1.383,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,33*
€ 1.335,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,44*
€ 1.271,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
EXTR60DAB
ab € 600,02*
Zubehör
Schultze
EXTR60D-50
ab € 458,57*
Zubehör
Schultze
EXTR60E-50
ab € 594,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.