Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumthermostat 230V 16A IP66 Sensor EX-THERMOSTATTR60E-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Raumthermostat -20..+50 mit Drehknopf Ex TR60E-50
Ex-Raumthermostat -20..+50 mit Drehknopf Ex TR60E-50
Artikel-Nr.:
     262-D702J19
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EXTR60E-50
EAN/GTIN:
     4010202608894
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Drehknopf
Ex-Raumthermostat 230V 16A IP66 Sensor EX-THERMOSTATTR60E-50
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Bedienung:
Dreh
Breite:
200 mm
Explosionsgeschützt:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
150 mm
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
-20 - 50 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 539,66*
€ 640,69*
Frei Haus
ab € 547,18*
€ 647,02*
Frei Haus
ab € 559,99*
€ 661,32*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,43*
€ 713,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 640,68*
€ 759,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,69*
€ 762,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,53*
€ 757,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,17*
€ 726,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,66*
€ 698,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,66*
€ 642,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EXTR60D-50
ab € 456,47*
Ähnlich
Schultze
EXTR60DF05
ab € 348,84*
Ähnlich
Schultze
EXTR60DF10
ab € 368,23*
Ähnlich
Schultze
EXTR60DF15
ab € 347,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.