Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenschalter Stufen1-2-3,IP42 ET-S123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenschalter Stufen1-2-3,IP42 ET-S123
Stufenschalter Stufen1-2-3,IP42 ET-S123
Artikel-Nr.:
     3517K-18057896
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     34976
EAN/GTIN:
     9120015728971
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter 3 polig
steuerschalter

Stufenschalter Stufen1-2-3,IP42 ET-S123

Regelt die Leistung in drei Gruppen 0-1/1-2/1-2-3. Beim Einsatz mit EZ300 oder IRE können die Elemente des Wärmestrahlers 1? manuell geschalten werden. Schutzart: IP 42. Abmessungen: 72x64x46 mm.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: etherma stufenschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,31*
€ 109,19*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,09*
€ 109,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,73*
€ 109,35*
Frei Haus
ab € 91,39*
€ 113,68*
€ 5,95*
ab € 96,69*
€ 120,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38199
ab € 520,10*
Zubehör
Etherma
38198
ab € 486,64*
Zubehör
Etherma
38200
ab € 558,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.