Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 30kW P 303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter 30kW P 303
Heizlüfter 30kW P 303
Artikel-Nr.:
     3517K-18065680
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     P303
EAN/GTIN:
     4030262001114
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter

Heizlüfter 30kW P 303

Tragbarer Heizlüfter, Leistungstufen 0-10-20-30 kW, Volumenstrom 1900/2600 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 47/34 Grad C
Weitere Informationen:
Heizleistung:
30 kW
Luftmenge:
2600 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
30 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.779,58*
€ 1.957,95*
€ 53,00*
ab € 1.789,07*
€ 1.958,91*
Frei Haus
ab € 1.802,14*
€ 1.976,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.882,14*
€ 2.069,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.957,95*
€ 2.329,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,89*
€ 2.300,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,80*
€ 2.206,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,84*
€ 2.156,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,58*
€ 2.117,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraemer & Kraus
P203
ab € 1.639,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.