Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter CTC HL 3379 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizlüfter CTC HL 3379 ws
Heizlüfter CTC HL 3379 ws
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-18069758
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     271672
EAN/GTIN:
     4006160716726
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3 stufen 2 kw

Heizlüfter CTC HL 3379 ws

Stufenlos regelbarer Thermostat, 2 Heizstufen schaltbar (1000/2000 W max.), Kaltstufe (Ventilator), Kontrollleuchte, 2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten, stabiler Tragegriff, 50 Hz
Weitere Informationen:
Heizleistung:
1..2 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Vorrichtung für Luftransportschlauch:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
505
1
€ 9,45*
ab € 13,39*
€ 18,51*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 14,0475*
€ 19,0075*
1
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 19,54*
4
Frei Haus
ab € 14,4125*
€ 19,5825*
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,0075*
€ 22,61893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2575*
€ 21,72643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3675*
€ 20,66733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8475*
€ 20,04853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,0475*
€ 16,71653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 76,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.