Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischsauger X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischsauger X8
Wischsauger X8
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-18166939
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10001854
EAN/GTIN:
     4048164114238
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Wischsauger X8

2 in 1 Nass-Trockensauger, Akku-Betrieb, Wasserbehältervolumen: 700 ml/600 ml (Frischwasser/Schmutzwasser), Automatik Modus (passt die Saugleistung und die Drehgeschwindigkeit der Bürstenwalze autom. an), Selbstreinigung (starten Sie die Selbstreinigung, indem Sie auf das Pad der Ladestation treten. Der X8 gibt sauberes Wasser ab und reinigt die Bürstenrolle automatisch), Ladestation, Motorschutzfilter, ergonom.
Weitere Informationen:
Staubbeutelbetrieb:
nein
Grundfarbe:
weiß/grau
Tiefe:
260 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
1200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 304,29*
€ 382,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 305,28*
€ 383,50*
Frei Haus
ab € 308,95*
€ 386,65*
Frei Haus
ab € 319,03*
€ 398,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,43*
€ 420,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,68*
€ 428,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,30*
€ 407,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.