| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19153201 Herst.-Nr.: 2CDG120061R0011 EAN/GTIN: 4016779063715 |
| |
|
| | |
| FußbodenheizungsController 6-fach, AP VAA/A6.24.2 Zur Steuerung von bis zu zwölf thermoelektrischen 24-V-DC- oder analogen 0-10-V-Ventilantrieben (zwei pro Kanal). Mit integrierter Stromversorgung für die Ventilantriebe. Das Gerät verfügt über einen integrierten Relaisausgang zum Schalten der Heizkreispumpe in Abhängigkeit vom Steuerwert der Ventilausgänge. Die Ventilausgänge können vom internen oder externen Raumtemperaturregler gesteuert werden. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Mit Busankopplung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 335,12* | € 398,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,32* | € 403,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 346,92* | € 412,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 368,25* | € 437,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 386,59* | € 466,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|