| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1875228 Herst.-Nr.: 2CDG120061R0011 EAN/GTIN: 4016779063715 |
| |
|
| | |
| Zur Steuerung von bis zu zwölf thermoelektrischen 24-V-DC- oder analogen 0-10-V-Ventilantrieben (zwei pro Kanal). Mit integrierter Stromversorgung für die Ventilantriebe. Das Gerät verfügt über einen integrierten Relaisausgang zum Schalten der Heizkreispumpe in Abhängigkeit vom Steuerwert der Ventilausgänge. Die Ventilausgänge können vom internen oder externen Raumtemperaturregler gesteuert werden. Das Gerät ist für den Einbau in das (Fuß-) Heizungsverteilungssystem geeignet. Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 6, Max. Ausgangsstrom: 5 A, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 5 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Stellgröße stetig: true, Stellgröße schaltend: true, Ventilschutzfunktion: true, Handschaltung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 52 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VAA/A6.24.2 | Ident Code: | 2CDG120061R0011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib controller, EIB-Powernet-Controller, Bussystem, Powernet-Controller, Powernet-Kontrollgerät, Programmiergerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 335,12* | € 398,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,32* | € 403,32* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 346,92* | € 412,92* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 368,25* | € 437,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 386,59* | € 466,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|