Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Deckenmontage GRANIT HE 4 - D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Deckenmontage GRANIT HE 4 - D
Natursteinheizung Deckenmontage GRANIT HE 4 - D
Artikel-Nr.:
     3517K-19159297
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     02487
EAN/GTIN:
     4040968024874
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Deckenmontage GRANIT HE 4 - D

Infrarot-Natursteinheizelement 380 Watt (Deckenmontage) Steinsorte Granit Objektstein Granit. Herkunftsland: Spanien. Oberfläche feinschliff. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
0,38..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
19 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,45*
€ 770,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,87*
€ 765,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,98*
€ 731,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,93*
€ 702,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,91*
€ 638,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.