| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19165606 Herst.-Nr.: 351870 EAN/GTIN: 4015627351875 |
| |
|
| | |
| Kapillarrohrregler ALR 80 AC Thermomechanischer AC-Aufladeregler (3-polig 80% ED-System) für Speicherheizgeräte Dimplex VFMi.. und PERMATHERM® ESS.., ESF.., EST.., ESN.., ESK.. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Wärmespeicher | Anzahl der Laderegelkreise: | 1 | Anzeigeart: | ohne Anzeige | Abgesenkte Aufladung einstellbar: | ja | Witterungsabhängige Steuerung: | nein | ED-System: | 37..80 % | Sommerlogik: | nein | Mit Sensor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,05* | € 151,25* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,12* | € 151,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,67* | € 159,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|