Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband 250m Tr. LZSH pipeguard10#98301064


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-19165985
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98301064
EAN/GTIN:
     5703466249611
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizband 250m Tr. LZSH pipeguard10#98301064

DEVIpipeguard LZSH ist ein halogenfreies, selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 13,6 x 5,8 mm, Meterware\n
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5,8 mm
Breite:
13,6 mm
Länge:
250 m
Farbe:
blau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 12,43*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,03*
€ 14,16*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 14,73*
1
€ 5,95*
ab € 10,83*
€ 15,27*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 23,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,16*
€ 16,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,08*
€ 16,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,39*
€ 15,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,85*
€ 15,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,42*
€ 14,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,03*
€ 11,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.