| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1428181 Herst.-Nr.: 98301064 EAN/GTIN: 5703466249611 |
| |
|
| | |
| DEVIpipeguard LZSH ist ein halogenfreies, selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 13,6 x 5,8 mm, Meterware Nennspannung: 230 V, Farbe: grau, Breite: 13,6 mm, Abschirmung: Kupfermantel, Höhe: 5,5 mm, Anwendung: Rohrbegleitheizung, Kabeltyp: selbstbegrenzend parallel, Heizleistung: 18 W/m, Durchmesser: 0 mm, Länge: 250 m, Max. Haltetemperatur: 65 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Danfoss GmbH (Devi) | Produkt Typ: | 98301064 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 10,04* | € 12,42* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,03* | € 14,16* | | | | | 22 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 12,02* | € 14,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,83* | € 15,24* | | | | | 20 Tage | | | 250 | | € 5,90* | ab € 19,84* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter | Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 3.105,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|