Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter ortsfest 9 kW PNF09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter ortsfest 9 kW PNF09
Artikel-Nr.:
     3517K-19169188
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PNF09
EAN/GTIN:
     4030262006607
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 9kw

Heizlüfter ortsfest 9 kW PNF09

Ortsfester Heizlüfter, Leistungstufen 0-4,5-9 kW, Volumenstrom 900/1300 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 30/21 Grad C, Nachfolger für SE 09N
Weitere Informationen:
Heizleistung:
9 kW
Luftmenge:
1300 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
9 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
nein
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,12*
€ 1.522,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,48*
€ 1.508,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,48*
€ 1.435,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,43*
€ 1.389,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,87*
€ 1.333,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.