Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Marmor 380W 60x40x3 P.CLASSICO HE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Marmor 380W 60x40x3 P.CLASSICO HE4
Natursteinheizung Marmor 380W 60x40x3 P.CLASSICO HE4
Artikel-Nr.:
     3517K-19265957
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     02015
EAN/GTIN:
     4040968020159
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Marmor 380W 60x40x3 P.CLASSICO HE4

Infrarot-Natursteinheizelement 380 Watt (Wandmontage) Steinsorte Marmor P. Classico. Herkunftsland: Italien. Oberfläche poliert. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,38..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
19 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,36*
€ 804,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,18*
€ 797,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,24*
€ 760,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,30*
€ 729,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,49*
€ 675,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.