Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1m 60/100,konzentr.PP 303903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 1m 60/100,konzentr.PP 303903
Verlängerung 1m 60/100,konzentr.PP 303903
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-19355144
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     303903
EAN/GTIN:
     4024074398036
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
Wickelfalzrohr

Verlängerung 1m 60/100,konzentr.PP 303903

Verlängerungsrohr Brennwert Luft-/Abgasführung, PP, 60/100, 1,0 m
Weitere Informationen:
Material Innenrohr:
Kunststoff
Material Außenrohr:
Stahl
Qualitätsklasse Innenrohr:
Polypropylen (PP)
Durchmesser Abgas- und Zuluft-Rohr:
60/100 mm
Produktionsweise Innenrohr:
nahtlos
Verbindung Außenrohr/Außenrohr:
Klemmband
Mit Spannband:
ja
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wickelfalzrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 46,77*
€ 61,24*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,60*
€ 67,20*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,42*
€ 70,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,30*
€ 73,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.