| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7161387 Herst.-Nr.: 303903 EAN/GTIN: 4024074398036 |
| |
|
| | |
| Verlängerungsrohr Brennwert Luft-/Abgasführung, PP, 60/100, 1,0 m Farbe: weiß, Länge: 1000 mm, Arbeitslänge: 1000 mm, mit Spannband: true, Material Innenrohr: Kunststoff, Material Außenrohr: Stahl, Durchmesser Abgas- und Zuluft-Rohr: 60/100 mm, Verbindung Außenrohr/Außenrohr: Klemmband, Qualitätsklasse Innenrohr: Polypropylen (PP), Produktionsweise Innenrohr: nahtlos Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 303903 | Ident Code: | 303903 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 46,35* | € 61,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,33* | € 67,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,53* | € 70,04* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,27* | € 72,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|