Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator IP55,70Watt ICF55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator IP55,70Watt ICF55
Deckenventilator IP55,70Watt ICF55
Artikel-Nr.:
     3517K-19365055
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     11729
EAN/GTIN:
     8010300617411
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß

Deckenventilator IP55,70Watt ICF55

Deckenventilatoren werden in erster Linie zum Temperaturausgleich in hohen Räumen, wie Industrie- und Lagerhallen, Sportzentren und Geschäften, verwendet. Unterschiedliche Regler und Aufhängungen sowie verschieden große Ventilatorflügel sind lieferbar und gestatten die Anpassung der Deckenventilatoren ICF an fast alle Einsatzgebiete. Der Deckenventilator ICF drückt die warme Luft unter der Decke nach unten und verringert damit die Temperatur dort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decke
Durchmesser Gebläserad:
1422 mm
Farbe:
weiß
Luftmenge unbelastet:
13500 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mit thermischem Schutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,68*
€ 290,26*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,68*
€ 290,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.