| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19452281 Herst.-Nr.: 7.705.018 EAN/GTIN: 4005812705187 |
| |
|
| | |
| Luftreiniger HLRF 180-E Auto Mode Funktion (Natural, Silent, Efficient, Auto), Zeitschaltuhr (1h, 4h, 8h, oder 24h), Intelligenter Luftgütesensor, zuschaltbarer Ionisator, Fernbedienung, Mehrfach-Filtersystem, Schutzklasse II Weitere Informationen: | | Ausführung: | Luftreiniger | Leistung: | 50 W | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,67* | € 100,79* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 83,96* | € 104,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,97* | € 104,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|