| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19667762 Herst.-Nr.: WK341101E EAN/GTIN: 5906006935511 |
| | |
|
| | |
| Wein-Klimagerät unterbaufähig WK 341 101 E Weintemperierschrank mit Kompressortechnik, Stangengriff aus Metall, elektron. Steuerung, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C, Alarm bei zu hoher Temperatur, Ausstattung: Ventilator, LED-Beleuchtung, 5 Ablageflächen (Holzlagerböden Buche), 3-fach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz, Gewicht: 19 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | G | Bauform: | Standgerät | Bauart: | unterbaufähig | Grundfarbe der Tür: | Edelstahloptik | Spannung: | 220..240 V | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 145 kWh | Nutzinhalt: | 18 l | Geräuschemission: | 40 dB(A) re 1 pW | Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux): | 6 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,01* | € 287,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,87* | € 289,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|