Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor zu GX A1 Stadt-Erdga 300897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor zu GX A1 Stadt-Erdga 300897
Sensor zu GX A1 Stadt-Erdga 300897
Artikel-Nr.:
     3517K-19961205
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300897
EAN/GTIN:
     4044764000964
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor methan
gassensor

Sensor zu GX A1 Stadt-Erdga 300897

Der externe Sensor ist geeignet für die Gaswarngeräte GX-A1 und GX-HS und wird über eine RJ Steckverbindung am Kabel angeschlossen, die Anschlussleitung des Sensors kann verlängert werden, es ergeben sich folgende Mindestquerschnitte in Abhängigkeit von der Länge der Leitung: Kabelquerschnitt 3x 0,75 mm²: maximale Länge 10 m, Kabelquerschnitt 3x 1,5 mm²: maximale Länge 20 m.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,99*
€ 64,59*
€ 4,00*
ab € 44,61*
€ 64,62*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 48,46*
€ 64,73*
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 66,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.