Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-LNG Gas-Sensor detektiert Methan, Butan, Propan, Kühl- und Kältemittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C356492
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300897
EAN/GTIN:
     4044764004740
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor methan
gassensor
Der Gas Sensor GX-LNG ist ein Sensor für LNG, Stadt-, Erd- und Flüssiggas und wird als Zubehör mit den Gaswarngeräten aus unserer Produktreihe eingesetzt.
Der Sensor darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt werden.

Externer Sensor für die Gaswarngeräte GX-A1 und GX-HS
Detektion für LNG, Stadt-, Erd-, (Methan) und Flüssiggas (Propan/Butan), R290
Der externe Sensor ist geeignet für die Gaswarngeräte GX-A1 und GX-HS und wird über eine RJ Steckverbindung am Kabel angeschlossen.

Die Anschlussleitung des Sensors kann verlängert werden.

Es ergeben sich folgende Mindestquerschnitte in Abhängigkeit von der Länge der Leitung:
Kabelquerschnitt 3 x 0,14 mm²: maximale Länge 20 m
Kabelquerschnitt 3 x 0,5 mm²: maximale Länge 50 m.
Features:
LNG, Methan, Propan
Externer LNG, Stadt- und Erdgas-Sensor für die Warngeräte GX-A1+ oder GX-HS
Detektiert Erdgas (Methan) aus Leckagen der Hausintallation bzw. Flaschengas (Butan, Propan) aus undichten Armaturen
Lieferumfang:
Gassensor GX-LNG + Gebrauchsanleitung + Montagematerial.
Hinweise:
Bei der Inbetriebnahme benötigt der Sensor eine Vorheizzeit die je nach Umgebungsbedingungen bis zu 6 Tage dauern kann. Nach dieser Vorheizzeit und Eigenkalibrierung erfüllt der Sensor die angegebene Messgenauigkeit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
29 mm
Höhe:
52 mm
Breite:
27 mm
detektiert:
Methan + Butan + Propan + Kühl- und Kältemittel
Produkt-Art:
Gas-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Schabus, GX-LNG, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,99*
€ 64,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,61*
€ 64,62*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 48,46*
€ 64,73*
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 66,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.