Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19974219 Herst.-Nr.: 00204 EAN/GTIN: 4040729002042 |
| |
|
| | |
| Teleskop-Auszugsschienen 1Paar,Vollauszug 00204 1 Paar Teleskop-Auszugsschienen (L/R) für Herde und Backöfen ohne Dampfgarfunktion, Vollauszug mit Stopp-Funktion, sicherer Auszugskomfort für Backbleche und Grillroste, nachrüstbar für alle Herd- oder Backofen-Modelle, die über stabile Seitengitter aus glänzendem Edelstahl verfügen Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für Herde: | ja | Geeignet für Mikrowellengeräte: | nein | Geeignet für Standgeräte: | ja | Mit Griff: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,42* | € 59,67* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,63* | € 59,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,23* | € 61,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|