Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenbauhaube iQ100 LE63MAC00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenbauhaube iQ100 LE63MAC00
Zwischenbauhaube iQ100 LE63MAC00
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-19989061
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LE63MAC00
EAN/GTIN:
     4242003806470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 60 cm
dunstabzug

Zwischenbauhaube iQ100 LE63MAC00

Bauform Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Komfort Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen Design Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14 Beleuchtungsstärke: 188 lux Farbtemperatur: 2700 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
126 W
Höhe des Kamins:
402 mm
Breite:
599 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube siemens
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 168,97*
€ 205,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 208,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,60*
€ 214,98*
Frei Haus
ab € 178,80*
€ 217,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.