Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE4 6,6..22kV 50Hz Kat.S 6.6 22 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-20453749
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783243
EAN/GTIN:
     4013364310018
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHE4 6,6..22kV 50Hz Kat.S 6.6 22 S

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6,6..22 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
800 mm
Gesamtlänge:
1600 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,55*
€ 812,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 781,86*
€ 870,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 792,50*
€ 883,78*
Frei Haus
ab € 799,08*
€ 888,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 804,27*
€ 893,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,27*
€ 1.035,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,74*
€ 1.026,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,52*
€ 972,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,08*
€ 947,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,86*
€ 930,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 18,69*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 39,45*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 70,29*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 27,77*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 13,63*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 28,73*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 102,03*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 67,98*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 92,99*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 113,61*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 315,99*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 93,66*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 427,30*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 163,99*
Zubehör
Dehn
766994
ab € 129,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.