| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23276717 Herst.-Nr.: 1013500400500 EAN/GTIN: 4043106039761 |
|
|
| | |
| HiFi-Lautsprecher S350-8KG sw Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 651,36* | € 749,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 647,58* | € 749,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 654,99* | € 756,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 660,51* | € 760,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|