Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiFi-Lautsprecher S350-8KG sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiFi-Lautsprecher S350-8KG sw
Artikel-Nr.:
     6012-23276717
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1013500400500
EAN/GTIN:
     4043106039761

HiFi-Lautsprecher S350-8KG sw

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 654,37*
€ 750,50*
€ 5,95*
ab € 655,33*
€ 751,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 657,23*
€ 754,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 660,96*
€ 757,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,63*
€ 901,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,22*
€ 892,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,43*
€ 851,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,58*
€ 827,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,96*
€ 786,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.