Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidringverschraubung 25 S, Klemmring WSV S NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Schottverschraubung, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Winkel-Schottverschraubung, 1.4571
Artikel-Nr.:
     3517K-23509970
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     40075
EAN/GTIN:
     4050571786694
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
landefeld schneidringverschraubung

Schneidringverschraubung 25 S, Klemmring WSV S NC

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 353,61*
€ 411,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,54*
€ 411,88*
Frei Haus
ab € 357,67*
€ 415,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,09*
€ 489,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,40*
€ 474,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,49*
€ 457,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.