Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidringverschraubung 25 S, Klemmring WSV S NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Schottverschraubung, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Winkel-Schottverschraubung, 1.4571
Artikel-Nr.:
     6012-23509970
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     40075
EAN/GTIN:
     4050571786694
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
landefeld schneidringverschraubung

Schneidringverschraubung 25 S, Klemmring WSV S NC

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,61*
€ 411,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,54*
€ 411,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 357,67*
€ 415,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,44*
€ 494,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,23*
€ 478,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,17*
€ 461,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,67*
€ 425,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.