Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrdoppelnippel R1" 80mm,50bar,ST37 vzkt RONI 10/80 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Stahlrohr ST37 verzinkt, Typ 530
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Stahlrohr ST37 verzinkt, Typ 530
Artikel-Nr.:
     3517K-23583536
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     19479
EAN/GTIN:
     4050571599263
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Rohrdoppelnippel R1" 80mm,50bar,ST37 vzkt RONI 10/80 ST

*G-Gewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,39*
€ 2,18*
2 Tage
2441
€ 8,90*
ab € 1,40*
€ 2,19*
€ 3,90*
ab € 1,59*
€ 2,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.