| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-25065034 Herst.-Nr.: 00931728 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektromagnetventil 2/2-Wege VX222AGAXB Elektromagnetventil, Serie VX2, Anschlussvarianten: Gewinde und Steckverbindung, geringe Leistungsaufnahme und geräuscharme Konstruktion, weitere Ausführungen für Öl, Heißwasser, Dampf und Hochtemperaturöl erhältlichgeeignet für: Wasser, N.C., 2/2-Wege, Steuerart: direkt betätigt, Nennweite: 4 mm, pneumatischer Anschluss: G 1/4" , Material: Messing, Medientemperatur: -5°C bis +60°C (ohne Gefrieren), Umgebungstemperatur: -5°C bis +60°C (ohne Gefrieren), Nennspannung: 24 V DC, elektrischer Eingang: DIN-Stecker mit Funkenlöschung, Schutzart: IP65, Optionen: mit Befestigungswinkel, Werkstoffinformation Dichtungen: NBR, Gewicht: 0,49 kg, Leistungsaufnahme: 7 W, Kv-Wert: 0,54 m³/h, min. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Dampf, Magnetventile für Öle, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil 12v, magnetventile für öle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,00* | € 63,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,53* | € 65,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|