Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte hellgrau Q25TGR-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-25277822
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     063257
EAN/GTIN:
     4015080632573
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Schildträger
eaton schildträger
schildträger

Trägerplatte hellgrau Q25TGR-X

Zur perfekte Beschriftung der RMQ16 Tasten gibt es Trägerplatten in verschiedenen Farben sowieSchilder in blanko, mit Standardtexten oder auch individuell nach Kundenwunsch gelasert.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
38 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 0,34*
€ 0,61*
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,70*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,77*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 0,4425*
€ 0,7925*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7925*
€ 0,94308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
037986
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
038074
ab € 0,29*
Zubehör
Eaton
038268
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
038271
ab € 0,29*
Zubehör
Eaton
038767
ab € 0,29*
Zubehör
Eaton
072303
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.