Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte grau f. Einlegeschild Q25TGR-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2725021
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     063257
EAN/GTIN:
     4015080632573
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Schildträger
schildträger
Zur perfekte Beschriftung der RMQ16 Tasten gibt es Trägerplatten in verschiedenen Farben sowie Schilder in blanko, mit Standardtexten oder auch individuell nach Kundenwunsch gelasert. Farbe: grau, Breite: 25 mm, Höhe: 38 mm, Form: rechteckig, Lochdurchmesser: 16 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Q25TGR-X
Ident Code:
063257
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 0,34*
€ 0,61*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,80*
20
€ 5,00*
ab € 0,463*
€ 0,823*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,86*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
037986
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
038074
ab € 0,29*
Zubehör
Eaton
038268
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
038271
ab € 0,29*
Zubehör
Eaton
038767
ab € 0,29*
Zubehör
Eaton
072303
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.