Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenzusatzschildträger o.Sch.doppelt M22S-STDD-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller M22S-STDD-X Etikettenhalter
Moeller M22S-STDD-X Etikettenhalter
Artikel-Nr.:
     3517K-25278057
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216394
EAN/GTIN:
     4015082163945
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter

Tastenzusatzschildträger o.Sch.doppelt M22S-STDD-X

Tastenzusatzschildträger, System RMQ, 30x75mm rund, Schwarz, ohne Schild für Doppeldrucktaster
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
75 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,33*
€ 0,51*
3 Tage
72
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,41455*
€ 0,64455*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,432*
€ 0,672*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,70*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,46*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216481
ab € 0,35*
Zubehör
Eaton
M22-XST
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.