Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaste schwarz,beschriftet M22S-DP-S-X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-25278182
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216725
EAN/GTIN:
     4015082167257
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus

Pilzdrucktaste schwarz,beschriftet M22S-DP-S-X0

Pilzdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilz, tastend, Farbe Pilz: schwarz, Tastenplatte: schwarz, beschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 22 x 22, Funktion: tastend, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
36,5 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Bauform des Knopfes:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,86*
€ 9,52*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 10,25*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 11,54*
1
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 11,67*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,38*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,20*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,25*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,66*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.