Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 6 Befehlsstellen XACB06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse 6 Befehlsstellen XACB06
Leergehäuse 6 Befehlsstellen XACB06
Artikel-Nr.:
     3517K-25280577
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB06
EAN/GTIN:
     3389110640526
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hängetaster
Leergehäuse

Leergehäuse 6 Befehlsstellen XACB06

Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,59*
€ 61,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,68*
€ 62,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 63,03*
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 63,88*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,77*
€ 65,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.