Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-25281089 Herst.-Nr.: ZB4BW0B11 EAN/GTIN: 3389110893083 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock 1S m.LED-Mod,ws 24V ZB4BW0B11 Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Dieser Hilfsschalterblock beinhaltet eine universelle LED in der Farbe weiß, welche mit jedem beliebig farbigen Frontelement kompatibel ist und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Weitere Informationen: | | Trafo integriert: | nein | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit integrierter Diode: | ja | Fassung: | ohne | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 9,85* | € 13,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,03* | € 13,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,67* | € 13,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,07* | € 13,87* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,32* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|