Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-27266336 Herst.-Nr.: XB4BT842 EAN/GTIN: 3606480623714 |
| |
|
| | |
| Frontelement Not-Halt/Not-Aus-Tas XB4BT842 Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Zug-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Montageart: | Einbau | Mit Beleuchtung: | nein | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Durchmesser der Kappe: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, pilztaster rot, schutztürwächter, endschalter telemecanique |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,81* | € 22,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,05* | € 22,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,34* | € 23,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,03* | € 25,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,25* | € 25,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|