Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stiel-Staubsauger 2in1 Pure One XEssentials


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Stiel-Staubsauger 2in1 Pure One XEssentials
Akku-Stiel-Staubsauger 2in1 Pure One XEssentials
Artikel-Nr.:
     3517K-28166986
Hersteller:
     Tineco
Herst.-Nr.:
     Pure One X Essentials
EAN/GTIN:
     6972200198211
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akku-Stiel-Staubsauger 2in1 Pure One XEssentials

Intelligenter, kabelloser Staubsauger, iLoop (TM) Smarte Sensortechnologie, adaptive Saugleistung, 4-stufiges, vollständig abgedichtetes Filtersystem, Mobile App Integration, Wandhalterung inkl. Lade- und Verstauungsmöglichkeit, max. Saugleistung: 80 W, Lithium-Ion-Akku (2500 mAh), Ladezeit: 3 bis 4 Std., Maße: 1113x265x275 mm, Zubehör: Motorisierte Multifunktionsbürste mit LED, Fugendüse, 2-in-1 Staubbürste, Haarreinigungstool, Wandhalterung und Netzteil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Schallleistungspegel:
70 dB
Max. Batterielaufzeit:
70 min
Grundfarbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,60*
€ 241,81*
Frei Haus
ab € 195,82*
€ 249,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.