Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandflansch/Standfuß 1014050300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-28568926
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1014050300
EAN/GTIN:
     4024337038990
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandflansch
bernstein leergehäuse
leergehäuse

Wandflansch/Standfuß 1014050300

Wandflansch bzw. Standfuss zur Befestigung an waagerechten und senkrechten Flächen. Komplett mit Dichtungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Breite:
138 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
138 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 787,80*
€ 896,27*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,03*
€ 896,75*
Frei Haus
ab € 800,78*
€ 915,00*
410 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 820,14*
€ 957,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.024,75*
€ 1.149,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,27*
€ 1.066,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,94*
€ 1.048,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,74*
€ 1.002,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,88*
€ 973,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,80*
€ 937,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.