Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandflansch/Standfuß 1014050300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28568926
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1014050300
EAN/GTIN:
     4024337038990
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandflansch
bernstein leergehäuse
leergehäuse

Wandflansch/Standfuß 1014050300

Wandflansch bzw. Standfuss zur Befestigung an waagerechten und senkrechten Flächen. Komplett mit Dichtungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Breite:
138 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
138 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 794,49*
€ 903,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,67*
€ 904,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 805,53*
€ 917,08*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 820,80*
€ 960,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.023,10*
€ 1.158,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,08*
€ 1.091,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,32*
€ 1.083,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,57*
€ 1.035,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,46*
€ 1.002,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,53*
€ 958,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.