Kochkessel E145L 280016
Kochkessel E145L, Eigenschaften
Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel,Bei Störung automatische Abschaltung,Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert),Elektrobeheizung durch gussgekapselte "
Incoloy 800"
Widerstände aus Speziallegierung,Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser, Serie
-, Höhe Kessel
540 mm, Füße höhenverstellbar
Ja, Anschlusswert
18 kW, Höhenverstellbar bis
900 mm, Geräte-Anschluss
3 NAC, Durchmesser Kessel
600 mm, Auf Anfrage lieferbar
Kochkessel für Dampfbeheizung, Höhenverstellbar von
850 mm, Material Kessel
Edelstahl, Temperaturregelung
2 Stufen,Thermostatisch